Funkcijski jopič S

Št. art.: 091840 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
    Spol moški
    Sestava tkanine 100% poliester
    Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
    Pranje 40 °C, pisano perilo
    Barva črna/siva
    Univerzalna velikost S
    Standard EN 343
    Vrsta izdelka Jopič za zaščito pred mrazom

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091840 S
    EAN/GTIN 7330509436370
    Številka proizvajalca 489019779994S

    Opis

    Izvedba:

    Lahko podložen funkcijski jopič, izjemno primeren za hladnejše vreme. Neprepusten za veter in vodo, velika zračnost in zavarjeni šivi. Dobro prileganje zaradi nastavljivih manšet s samopritrdilnim trakom in nastavljivim pasom z vrvico.
    • Prsna žepa z zadrgo.
    • Sprednja žepa z zadrgo.
    • Certificiran v skladu z EN 343.

    Opis:

    • Z odsevnimi elementi.
    • Snemljiva kapuca.
    • Zadrga v podlogi, za preprosto nego tekstila.
    • Enosmerna zadrga iz umetne mase.

    Opomba:

    Ženski funkcijski jopič v črni / rdeči najdete pod art. 091880.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico