Funkcijski jopič, črna/siva, Univerzalna velikost: L

Št. art.: 091840 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol moški
Sestava tkanine 100% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna/siva
Univerzalna velikost L
Standard EN 343
Vrsta izdelka Jopič za zaščito pred mrazom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091840 L
EAN/GTIN 7330509436356
Številka proizvajalca 489019779994L

Opis

Izvedba:

Lahko podložen funkcijski jopič, izjemno primeren za hladnejše vreme. Neprepusten za veter in vodo, velika zračnost in zavarjeni šivi. Dobro prileganje zaradi nastavljivih manšet s samopritrdilnim trakom in nastavljivim pasom z vrvico.
  • Prsna žepa z zadrgo.
  • Sprednja žepa z zadrgo.
  • Certificiran v skladu z EN 343.

Opis:

  • Z odsevnimi elementi.
  • Snemljiva kapuca.
  • Zadrga v podlogi, za preprosto nego tekstila.
  • Enosmerna zadrga iz umetne mase.

Opomba:

Ženski funkcijski jopič v črni / rdeči najdete pod art. 091880.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico