{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 65 % poliestra; 35 % bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 166 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Velikost SE | C60 | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Konfekcijska velikost DE | 60 | |
Vrsta izdelka | Short |
Številka izdelka | 091836 60 | |
EAN/GTIN | 7330509535936 | |
Številka proizvajalca | 144918459900C60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratke delovne hlače za serviserje 60
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
65,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
266 kosov na zalogi
19,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
42,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | črna/rdeča | črna/rdeča | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 166 | 225 | 200 | 200 |
Sestava tkanine | 65 % poliestra ;35 % bombaža | 89 % najlona ;11% elastan | 57% poliester ;40% poliester ;3% elastan | 94% poliester ;6% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo | 40 °C pisano perilo | 40 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Short | Short | Short | Short |
Spol | moški | moški | moški | moški |