{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 57% poliester; 40% poliester; 3% elastan | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C pisano perilo | |
Barva | črna/rdeča | |
Konfekcijska velikost DE | 60 | |
Vrsta izdelka | Short |
Številka izdelka | 090638 60 | |
EAN/GTIN | 4067263559689 | |
Številka proizvajalca | 090638 60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Servisne kratke hlače močne, črna/rdeča, Konfekcijska velikost DE: 60
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
42,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
48,40 €
19,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna/rdeča | črna/rdeča | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 60 | 60 | 60 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 |
Sestava tkanine | 57% poliester; 40% poliester; 3% elastan | 89 % najlona; 11% elastan | 94% poliester; 6% elastan |
Pranje | 40 °C pisano perilo | 40 °C, pisano perilo | 40 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Short | Short | Short |
Spol | moški | moški | moški |