Kratke delovne hlače za serviserje CHELSEA EVOLUTION 48

Št. art.: 091828 48
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 21 % poliestra; 21% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 295
  • Pranje: 40 °C pisano perilo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija CHELSEA EVOLUTION
    Spol moški
    Sestava tkanine 21 % poliestra; 21% poliester
    Gramatura materiala / gostota tkanine 295 g/m2
    Pranje 40 °C pisano perilo
    Barva črna/oranžna
    Konfekcijska velikost DE 48
    Vrsta izdelka Short

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091828 48
    EAN/GTIN 7040055695922
    Številka proizvajalca 77444_992-48

    Opis

    Izvedba:

    Hlače CHELSEA EVOLUTION iz robustnega materiala Chelsea z velikim deležem bombaža, za prijeten občutek nošenja tudi ob vročih poletnih dneh.
    Kratke hlače s praktičnimi žepi. Izjemno primerne za topel letni čas.
    4-slojni raztegljivi material zagotavlja dobro elastičnost in gibljivost.
    • Žepi na zadnjici.
    • Razporek z YKK®-zadrgo.

    Opomba:

    Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Kratke delovne hlače za serviserje CHELSEA EVOLUTION 48

    Kratke delovne hlače za serviserje CHELSEA EVOLUTION 48

    po ponudbi
    Ni na voljo
    0 kosov na zalogi
    45,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    59 kosov na zalogi
    48,40 €
    19,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Barva črna/oranžna črna/rdeča
    Konfekcijska velikost DE 48 48
    Gramatura materiala / gostota tkanine 295 225
    Sestava tkanine 21 % poliestra ;21% poliester 89 % najlona ;11% elastan
    Pranje 40 °C pisano perilo 40 °C, pisano perilo
    Vrsta izdelka Short Short
    Spol moški moški

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico