{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CHELSEA EVOLUTION | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 21 % poliestra; 21% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 295 g/m2 | |
Pranje | 40 °C pisano perilo | |
Barva | črna/oranžna | |
Konfekcijska velikost DE | 48 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091825 48 | |
EAN/GTIN | 7040055696226 | |
Številka proizvajalca | 77446_992-C48 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne hlače do pasu CHELSEA EVOLUTION 48
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
58,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna/oranžna | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 48 | 48 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 295 | 225 |
Sestava tkanine | 21 % poliestra ;21% poliester | 89 % najlona ;11% elastan |
Pranje | 40 °C pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški | moški |