{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CHELSEA EVOLUTION | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 21 % poliestra; 21% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 295 g/m2 | |
Pranje | 40 °C pisano perilo | |
Barva | črna/oranžna | |
Konfekcijska velikost DE | 58 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091825 58 | |
EAN/GTIN | 7040055696271 | |
Številka proizvajalca | 77446_992-C58 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne hlače do pasu CHELSEA EVOLUTION, črna/oranžna, Konfekcijska velikost DE: 58
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
105,00 €
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
66,20 €
26,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna/oranžna | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 58 | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Sestava tkanine | 21 % poliestra; 21% poliester | 89 % najlona; 11% elastan |
Pranje | 40 °C pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški |