Izolacijski delovni jopič ADVANCED M

Št. art.: 091795 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 240
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ADVANCED
Spol moški
Sestava tkanine 100% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 240 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Izolacijski delovni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091795 M
EAN/GTIN 5711074600670
Številka proizvajalca 17115-318-0918 M

Opis

Izvedba:

Kakovosten izolacijski delovni jopič z izolacijo CLIMASCOT® je topel, lahek in se lahko stisne, da ima manjši volumen. Elastični vstavki na bokih zagotavljajo veliko svobodo gibanja. Zaradi manjše vsebnosti polnila je delovni jopič izredno primeren kot izolacijski srednji sloj oblačil. Vodoodbojen. Z odsevnimi efekti.
  • Zapiranje z zadrgo in z zakritim vetrnim robom.
  • Prsni in stranski žepi z zadrgo.
  • Notranji žepi.
  • Gumijasta vrvica na manšetah in spodnjem robu jopiča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico