Delovni jopič Hard Shell ADVANCED M

Št. art.: 091792 M
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 87 % poliamida; 13 % elastana
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija ADVANCED
    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 87 % poliamida; 13 % elastana
    Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
    Pranje 40 °C, pisano perilo
    Univerzalna velikost M
    Standard EN 343
    Vrsta izdelka Delovni jopič Hardshell

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091792 M
    EAN/GTIN 5711074597253
    Številka proizvajalca 17001-411-4409 M

    Opis

    Izvedba:

    Moderen delovni jopič Hard Shell je zahvaljujoč štirislojnemu razteznemu materialu še posebej elastičen in zagotavlja optimalno gibljivost. Kljub najvišji zaščiti pred dežjem in vlago delovni jopič zagotavlja zelo udobno nošenje. Odlikuje ga majhna teža in visoka stopnja zračnosti. S snemljivo, podloženo kapuco.
    • Vodotesna zadrga in zakrit vetrni rob.
    • Prsni in stranski žepi z zadrgo.
    • Notranji žepi.
    • Zakrita rebrasta obroba na zapestjih.
    • Gumijasta vrvica na pasu delovnega jopiča.
    Certificiran v skladu z EN 343.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico