Delovni jopič Hard Shell ADVANCED 2XL

Št. art.: 091792 2XL
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 87 % poliamida; 13 % elastana
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ADVANCED
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 87 % poliamida; 13 % elastana
Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Univerzalna velikost 2XL
Standard EN 343
Vrsta izdelka Delovni jopič Hardshell

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091792 2XL
EAN/GTIN 5711074597178
Številka proizvajalca 17001-411-4409 2XL

Opis

Izvedba:

Moderen delovni jopič Hard Shell je zahvaljujoč štirislojnemu razteznemu materialu še posebej elastičen in zagotavlja optimalno gibljivost. Kljub najvišji zaščiti pred dežjem in vlago delovni jopič zagotavlja zelo udobno nošenje. Odlikuje ga majhna teža in visoka stopnja zračnosti. S snemljivo, podloženo kapuco.
  • Vodotesna zadrga in zakrit vetrni rob.
  • Prsni in stranski žepi z zadrgo.
  • Notranji žepi.
  • Zakrita rebrasta obroba na zapestjih.
  • Gumijasta vrvica na pasu delovnega jopiča.
Certificiran v skladu z EN 343.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico