Ženske servisne delovne hlače do pasu Service Plus, črna/rdeča, Konfekcijska velikost DE: 40

Št. art.: 091761 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 60% bombaža; 40 % poliestra
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 250
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 14404

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Service Plus
Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol ženski
Sestava tkanine 60% bombaža; 40 % poliestra
Gramatura materiala / gostota tkanine 250 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C, pisano perilo
Barva črna/rdeča
Konfekcijska velikost DE 40
Standard EN 14404
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091761 40
EAN/GTIN 7330509647288
Številka proizvajalca 719513309956C40
Proizvajalec Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Funkcionalne ženske servisne delovne hlače do pasu iz posebno trpežne tkanine Ripstop. Velik delež bombaža za večje udobje nošenja. Dobra vidnost zaradi diskretnih odsevnih elementov. Z nastavljivim zaključkom hlačnice in ojačanimi koleni z elastičnim materialom CORDURA®. Žep za kolenske podloge, polnjenje od zgoraj.
  • Stranski in zadnji žepi.
  • Žepi na hlačnicah z mehom, žepom za pisala in notranjim žepom za mobilni telefon.
  • Žep za meter s praktičnim držalom za meter.

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi.
Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico