{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 255 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | oranžna/mornarsko modra | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091757 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509514337 | |
Številka proizvajalca | 487725165389XXXL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni opozorilni softshell delovni jopič 3XL
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
112,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
22,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna/mornarsko modra | rumen/antraciten |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 255 g/m2 | 310 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100-% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |