{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | brez likanja | |
Barva | oranžna | |
Univerzalna velikost | M | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |
Številka izdelka | 091750 M | |
EAN/GTIN | 7330509425886 | |
Številka proizvajalca | 304925175300M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Zaščitni opozorilni softshell delovni brezrokavnik, oranžna, Univerzalna velikost: M
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
114,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.347 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna | oranžna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 30 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |