Zaščitni opozorilni jopič iz flisa, oranžna, Univerzalna velikost: 3XL

Št. art.: 091748 3XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100-% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 260 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 40 °C, pisano perilo
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Sušenje Ne sušite v sušilnem stroju
Loki brez likanja
Barva oranžna
Univerzalna velikost 3XL
Standard EN ISO 20471
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091748 3XL
EAN/GTIN 7330509294246
Številka proizvajalca 485325605300XXXL

Opis

Izvedba:

Zaščitni opozorilni jopič iz flisa. Z žepom za dokumente in enosmerno zadrgo iz umetne mase. Izjemno primeren kot drugo oblačilo pod funkcijskim jopičem.
  • Prsni žepi z zadrgo.
  • Dva sprednja žepa.
  • Dolgi rokavi z nastavljivo obrobo in gumijasto vrvico.
  • Nastavljiva vrvica v pasu.

Standard:

Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 3

Opomba:

Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder kategorije C za kombinirano certificiranje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Zaščitni opozorilni jopič iz flisa, oranžna, Univerzalna velikost: 3XL

Zaščitni opozorilni jopič iz flisa, oranžna, Univerzalna velikost: 3XL

po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
85,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
53,40 €
22,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barva oranžna rumen/antraciten
Gramatura materiala / gostota tkanine 260 g/m2 310 g/m2
Standard EN ISO 20471 EN ISO 20471
Sestava tkanine 100-% poliester 100-% poliester
Pranje 40 °C, pisano perilo 40 °C, pisano perilo
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči Opozorilni delovni jopiči
Spol Univerzalne Univerzalne

Iz iste serije "Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico