{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | brez likanja | |
Barva | rumena/mornarsko modra | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091745 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509246511 | |
Številka proizvajalca | 483719773389XXXL |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni opozorilni funkcijski jopič 3XL
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
164,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
60,00 €
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena/mornarsko modra | oranžna/siva | rumena/siva |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Univerzalna velikost | 3XL | 3XL | 3XL |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100-% poliester | 100-% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči |