{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 65 % poliestra; 35 % bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 240 g/m2 | |
Pranje | 70 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | rumena/mornarsko modra | |
Konfekcijska velikost DE | 29 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091744 29 | |
EAN/GTIN | 7330509413111 | |
Številka proizvajalca | 156618113389 GR. 29 |