Zaščitni opozorilni delovni jopič L

Št. art.: 091740 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 15% bombaž; 85% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 300
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 70 °C, pisano perilo
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

EN 20471 (varnostna opozorila) Razred 3
Serija Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 15% bombaž; 85% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 300 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Pranje 70 °C, pisano perilo
Barva rumena/mornarsko modra
Univerzalna velikost L
Standard EN ISO 20471
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091740 L
EAN/GTIN 7330509238479
Številka proizvajalca 402318043389L

Opis

Izvedba:

Kakovosten in funkcionalen zaščitni opozorilni delovni jopič, nepodložen, s 50-mm širokimi odsevnimi trakovi in žepom za dokumente.
  • Meh na hrbtu.
  • Prsna žepa s poklopcem in patentnim gumbom.
  • Notranji žep za mobilni telefon.
  • Prednji žepi s poklopci in stranskimi žepi.
  • Zakrita kovinska zadrga.
  • Podaljšan hrbet za boljšo zaščito.
  • Nastavljive manšete s patentnim gumbom.
  • Nastavljiv pas s patentnim gumbom.

Standard:

Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 3

Opomba:

Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder kategorije B za kombinirano certificiranje.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico