Opozorilna majica z okroglim ovratnikom S

Št. art.: 091738 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 55 % poliestra; 45% bombaža
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 185
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
  • Pranje: 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder
    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 55 % poliestra; 45% bombaža
    Gramatura materiala / gostota tkanine 185 g/m2
    Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
    Pranje 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
    Barva rumena
    Univerzalna velikost S
    Standard EN ISO 20471
    Vrsta izdelka Opozorilna majica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091738 S
    EAN/GTIN 7330509368954
    Številka proizvajalca 338010703300S

    Opis

    Izvedba:

    Kakovostno obdelana majica High-Vis, ki zaradi posebne obdelave proti vonju preprečuje nastanek neprijetnih vonjav. UV-zaščita.
    Posebno prijeten občutek na koži zaradi najnovejšega materiala z deležem bombaža na notranji strani in deležem poliestra na zunanji strani.

    Standard:

    Certificirano v skladu z EN 13758-2 UPF40+.
    Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 2.

    Opomba:

    Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder kategorije B za kombinirano certificiranje.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico