{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 110 g/m2 | |
Pranje | 30 °C pisano perilo | |
Barva | rumena/siva | |
Univerzalna velikost | M | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091676 M | |
EAN/GTIN | 4062406706234 | |
Številka proizvajalca | 091676 M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hibridna opozorilna jakna M
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
14,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena/siva | rumena | oranžna | oranžna/siva |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 110 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | M | M | M | M |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100-% poliester | 100-% poliester | 100% poliester |
Pranje | 30 °C pisano perilo | 30 °C, pisano perilo | 30 °C, pisano perilo | 30 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči |