{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 110 g/m2 | |
Pranje | 30 °C pisano perilo | |
Barva | rumena/siva | |
Univerzalna velikost | 2XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091676 2XL | |
EAN/GTIN | 4062406706265 | |
Številka proizvajalca | 091676 2XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hibridna opozorilna jakna 2XL
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena/siva | rumena | oranžna | oranžna/siva |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 110 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100-% poliester | 100-% poliester | 100% poliester |
Pranje | 30 °C pisano perilo | 30 °C, pisano perilo | 30 °C, pisano perilo | 30 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči |