ESD ženska polo majica CONDUCTEX® Cotton Knit 3XL

Št. art.: 091637 3XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 95% bombaž; 5% karbon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 160
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija CONDUCTEX®
    Spol ženski
    Sestava tkanine 95% bombaž; 5% karbon
    Gramatura materiala / gostota tkanine 160 g/m2
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Barva navy
    Univerzalna velikost 3XL
    Vrsta izdelka Polo majica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091637 3XL
    EAN/GTIN 4050274472160
    Številka proizvajalca 08011 86013 001 45-3XL

    Opis

    Izvedba:

    Uporaba: Elektronska industrija. Za zaščito izdelkov pred elektrostatično razelektritvijo.
    Površinska upornost: od 106 do 107 Ω.
    ESD polo majica iz udobnega materiala CONDUCTEX® Cotton Knit, pletena. Zanesljiva prevodnost in kakovostna obdelava. Zelo dobro prileganje s prevodnim polo ovratnikom.
    • Prsni žep z gumbom.
    • ESD vezeni logotip na levem nadlaktu.

    Ženska polo majica z oprijetim krojem.

    Standard:

    EN 61340-5-1.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "CONDUCTEX®" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico