ESD delovne hlače do pasu CONDUCTEX® 110

Št. art.: 091608 110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 130
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija CONDUCTEX®
    Sestava tkanine 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon
    Gramatura materiala / gostota tkanine 130 g/m2
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Barva navy
    Konfekcijska velikost DE 110
    Zapiranje hlač Zapiranje z gumbi
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091608 110
    EAN/GTIN 4050274802523
    Številka proizvajalca 08005 28007 000 45-110

    Opis

    Izvedba:

    Uporaba: Elektronska industrija. Za zaščito izdelkov pred elektrostatično razelektritvijo.
    Površinska upornost: od 106 do 107 Ω.
    ESD delovne hlače do pasu iz lahkega, udobnega materiala CONDUCTEX®. Mešana tkanina prepriča z dobro prevodnostjo in visokim udobjem nošenja. Visoka zračnost, preverjeno s strani inštituta Hohenstein.
    • Pas z gumbom.
    • Hlačni razporek z zadrgo.
    • Nastavljanje širine na hrbtni strani.
    • Dva sprednja zgornja žepa in dva žepa na zadnjici brez poklopca.
    • Žep na hlačnici s poklopcem in zapiralom s pritisnim gumbom.
    • ESD vezeni logotip na žepu na hlačnici.

    Standard:

    EN 61340-5-1.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "CONDUCTEX®" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico