{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CONDUCTEX® | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Barva | bela | |
Univerzalna velikost | M | |
Standard/uredba | EN 61340-5-1 | |
zračno | Da | |
antistatično | Da | |
Zapiranje jopiča | Gumb | |
Skrita zadrga | Da | |
Vrsta izdelka | Delovni plašč |
Številka izdelka | 091600 M | |
EAN/GTIN | 4050274194925 | |
Številka proizvajalca | 08005 48011 000 10-M |