Polikarbonatno steklo PCG

Št. art.: 091520 PCG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitni vizir za obraz

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091520 PCG
EAN/GTIN 4030971027931
Številka proizvajalca HWS5025PCG-V

Opis

Izvedba:

Ukrivljeno širokokotno zaščitno steklo iz polikarbonata. 500 × 250mm. Debelina pribl. 1 mm. Z ušesi za pozicioniranje. Visoka odsevnost in UV-zaščita. Stopnja zaščite III.
Oblačila za zaščito pred vročino do toplotnega sevanja 1000 °C. Večje udobje nošenja zaradi zelo mehkega in fleksibilnega materiala. Visoka odpornost proti vročini.
Zlato parjeno.

Standard:

EN 166; EN 171

Primerno za:

Prevleka za zaščito pred vročino art. 09 1519 UNI.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli