Prevleka za zaščito pred vročino UNI

Št. art.: 091519 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

JUTEC Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki JUTEC

Tabela velikosti
Velikost za naročanje DE Višina cm Obseg prsi cm Front sleeve length cm Obseg pasu cm Korak cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Tabela za pretvorbo
Velikost za naročanje DE Velikost INT Velikost IT Velikost FR Velikost US Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Tako merite

po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: Preox-aramid
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava tkanine Preox-aramid
Gramatura materiala / gostota tkanine 260
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Vrsta izdelka Držalo za zaščito glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091519 UNI
EAN/GTIN 4030971136084
Številka proizvajalca HSÜ002KA-1

Opis

Izvedba:

Oblačila za zaščito pred vročino do toplotnega sevanja 1000 °C. Večje udobje nošenja zaradi zelo mehkega in fleksibilnega materiala. Visoka odpornost proti vročini.
Prevleka za zaščito pred vročino, dolga pribl. 300 mm. Za zaščito predela glave in zatilja. Za držalo za čelado in širokokotno zaščitno steklo 500 × 250 mm. Možnost uporabe samo z zaščitno čelado art. 09 7807.

Primerno za:

Držalo za čelado za zaščito pred vročino art. 09 1519 MOUNT in ukrivljeno širokokotno zaščitno steklo art. 09 1520.

Obseg dobave:

Dobava brez držala za čelado in zaščitnega stekla.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico