{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila za zaščito pred ognjem Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 78% volne merino; 20 % modakrila; 2% specialnih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 225 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Barva | črna | |
Univerzalna velikost | L | |
Standard | EN IEC 61482-2 | |
Vrsta izdelka | Spodnje perilo za zaščito pred ognjem |
Številka izdelka | 091456 L | |
EAN/GTIN | 7330509655887 | |
Številka proizvajalca | 479410759900L |