Spodnja majica za zaščito pred ognjem, črna, Univerzalna velikost: M

Št. art.: 091456 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 78% volne merino; 20 % modakrila; 2% specialnih vlaken
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 225
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C, program za občutljivo perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna oblačila za zaščito pred ognjem Blakläder
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 78% volne merino; 20 % modakrila; 2% specialnih vlaken
Gramatura materiala / gostota tkanine 225 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C, program za občutljivo perilo
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva črna
Univerzalna velikost M
Standard EN IEC 61482-2
Vrsta izdelka Spodnje perilo za zaščito pred ognjem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091456 M
EAN/GTIN 7330509655894
Številka proizvajalca 479410759900M
Proizvajalec Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Spodnje perilo za zaščito pred ognjem iz visokokakovostne volne merino. Z ergonomičnim prileganjem in najboljšimi zaščitnimi lastnostmi. Material poskrbi za dobro toplotno izolacijo tako v mokrem kot v suhem okolju.
Spodnja majica s podaljšanim hrbtnim delom, okroglim ovratnikom in obrobami na zaključkih rokavov.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • EN 61482-1-2, razred 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico