Srajca v skladu z več standardi 47/48

Št. art.: 091450 47/48
Popust
75,60 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 87 % poliester; 12 % poliamid; 1 % karbonska vlakna
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 280
  • Pranje: 60 °C pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
  • Standard: EN IEC 61482-2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Sestava tkanine 87 % poliester; 12 % poliamid; 1 % karbonska vlakna
Gramatura materiala / gostota tkanine 280 g/m2
Pranje 60 °C pisano perilo
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva kraljevsko modra
Standard EN IEC 61482-2
Vrsta izdelka Srajca za zaščito pred ognjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091450 47/48
EAN/GTIN 4050274715038
Številka proizvajalca 01227 60014 010 41-47/48

Opis

Izvedba:

Srajca iz mešanice bombaža in poliamida z antistatičnimi lastnostmi nudi zaščito pred električnim oblokom, kapljicami znoja in plamenom. In predstavlja odlično dopolnitev številnim kolekcijam za zaščito pred vročino in ognjem. Z ergonomično oblikovanimi rokavi in oprijetim udobnim krojem.
  • Ležeči ovratnik s prečko.
  • Zapiranje spredaj z zakritimi patentnimi gumbi.
  • Prsni žep s poklopcem.
  • Nastavljiva manšeta z zaščitno odprtino na rokavu.

Področje uporabe: gradnja naprav, gradnja vodov, gradnja stikalnih naprav, elektroinštalacijska dela, komunalna služba, jeklarne in komunikacijska omrežja.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, razred 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, razred 1

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico