{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 87 % poliester; 12 % poliamid; 1 % karbonska vlakna | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 280 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Barva | kraljevsko modra | |
Standard | EN IEC 61482-2 | |
Vrsta izdelka | Srajca za zaščito pred ognjem |
Številka izdelka | 091450 45/46 | |
EAN/GTIN | 4050274715021 | |
Številka proizvajalca | 01227 60014 010 41-45/46 |