{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Industrijsko, raztegljivo | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 63% poliester; 33% bombaž; 4% elastolefin | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 70 °C, pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | mornarsko modra / modra | |
Univerzalna velikost | XL | |
Vrsta izdelka | Delovni jopič |
Številka izdelka | 091413 XL | |
EAN/GTIN | 7330509761175 | |
Številka proizvajalca | 444418328985XL |