Delovni jopič do pasu Industrijsko, raztegljivo L

Št. art.: 091413 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 63% poliester; 33% bombaž; 4% elastolefin
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 70 °C, pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Industrijsko, raztegljivo
    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 63% poliester; 33% bombaž; 4% elastolefin
    Gramatura materiala / gostota tkanine 260 g/m2
    Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
    Pranje 70 °C, pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
    Barva mornarsko modra / modra
    Univerzalna velikost L
    Vrsta izdelka Delovni jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091413 L
    EAN/GTIN 7330509761144
    Številka proizvajalca 444418328985L

    Opis

    Izvedba:

    Nova industrijska kolekcija z dvoslojnim razteznim materialom za večjo svobodo gibanja in udobje pri nošenju. Robustna in trpežna tkanina, ki je izjemno primerna za industrijsko uporabo. Odpornost proti praskam zaradi zakritih gumbov in zadrg. Z robustnimi zadrgami iz umetne mase. Industrijsko perilo v skladu z EN ISO 15797. Obstojne barve in oblike.
    Delovni jopič do pasu z oblikovanimi rokavi, nastavljivim pasom in manšetami z zakritimi kovinskimi gumbi. Odsevni trakovi na rokavih in hrbtu poskrbijo za boljšo vidnost.
    • Prsni žep z mehom in poklopcem.
    • Žep za pisala na rokavu.
    • Notranji žep.

    Opomba:

    Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.
    Delovni jopič do pasu v kombinaciji barv črna/temno siva pod art. 091414.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico