{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Highline | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35% bombaž; 65 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 g/m2 | |
Standard za oblačila | UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | modra/mornarsko modra | |
Material | Bombaž, poliester | |
Konfekcijska velikost DE | 62 | |
Velikost FR | 58 | |
Zapiranje hlač | Zadrga | |
Varnostne zaponke na naramnicah | Varnostne zaponke na naramnicah | |
Zaključek hlačnice | raven, odprt | |
Število stranskih žepov | 2 | |
Stranski žepi | všit | |
Število kolenskih žepov | 2 | |
Število žepov za zložljivi meter | 2 | |
Število stegenskih žepov | 1 | |
Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem | da | |
Žep za mobilni telefon | da | |
Žep na oprsniku | s samopritrdilnim poklopcem | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
Številka izdelka | 091331 62 | |
EAN/GTIN | 4030913066394 | |
Številka proizvajalca | 2330 062 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Delovne hlače z oprsnikom Highline 62
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
42,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
82,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Konfekcijska velikost DE | 62 | 62 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 | 265 |
Sestava tkanine | 35% bombaž ;65 % poliester | 33 % bombaž ;3% elastolefin ;64% poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Serie | Highline | Industrija |
Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom | Delovne hlače z oprsnikom |
Spol | moški | moški |