Podloga za kolena Standard 1 par, siva, Tip: KNEE

Št. art.: 091802 KNEE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EN 14404

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva siva
Standard EN 14404
Vrsta izdelka Podloga za kolena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091802 KNEE
EAN/GTIN 4030913866321
Številka proizvajalca 9901

Opis

Izvedba:

Kolenske podloge s satasto strukturo za prijetno nošenje in optimizirano prilagoditev kolenu. Dimenzije: 135 × 250 × 18 mm (Š × V × G).
Velikost: onesize.

Standard:

EN 14404

Primerno za:

Vse delovne hlače do pasu Planam z žepi za zložljivi meter.

Obseg dobave:

Dobava v paru.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico