Delovne hlače do pasu Highline 90

Št. art.: 091321 90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 35% bombaž; 65 % poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 285
  • Standard za oblačila: UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Highline
Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol moški
Sestava tkanine 35% bombaž; 65 % poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 285 g/m2
Standard za oblačila UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C, pisano perilo
Barva modra/mornarsko modra
Material Bombaž, poliester
Velikost ES 38L
Konfekcijska velikost DE 90
Velikost FR 38L
Velikost IT 38L
Zapiranje hlač Zadrga
Zaključek hlačnice raven, odprt
Število stranskih žepov 2
Stranski žepi všit
Število kolenskih žepov 2
Število stegenskih žepov 2
Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem da
Žep za mobilni telefon da
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091321 90
EAN/GTIN 4030913066035
Številka proizvajalca 2320 090

Opis

Izvedba:

Nova, moderna kolekcija z veliko svežine Highline iz kakovostne neprepustne mešane tkanine, ki je odporna proti opraskanju, v tribarvnem dizajnu. Kontrastne barve iz zelo odporne tkanine Canvas. Za velike obremenitve zaradi trojnih šivov na vseh obremenjenih točkah. S številnimi uporabnimi detajli, kot sta npr. žepa za mobilni telefon ali zložljivi meter ter pas z regulacijo širine.
Delovne hlače do pasu.

Opis:

  • Dva všita prednja žepa.
  • Gumijast trak v pasu.
  • Razporek z zadrgo.
  • Dvojni žep za zložljivi meter.
  • Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem.
  • Žep za mobilni telefon.
  • Dva prišita žepa v predelu kolen z barvnimi aplikacijami.
  • Certificirane v skladu z EN 14404 skupaj s kolenskimi podlogami art. 091802.

Opomba:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.
Dobava v drugih barvah po ponudbi.
Delovne hlače do pasu v kombinaciji barv skrilavec/črna pod art. 091322.
Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.