{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Highline | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35% bombaž; 65 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 g/m2 | |
Standard za oblačila | UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Barva | modra/mornarsko modra | |
Material | Bombaž, poliester | |
Konfekcijska velikost DE | 42 | |
Velikost FR | 38 | |
Zapiranje hlač | Zadrga | |
Zaključek hlačnice | raven, odprt | |
Število stranskih žepov | 2 | |
Stranski žepi | všit | |
Število kolenskih žepov | 2 | |
Število stegenskih žepov | 2 | |
Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem | da | |
Žep za mobilni telefon | da | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091321 42 | |
EAN/GTIN | 4030913065885 | |
Številka proizvajalca | 2320 042 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne hlače do pasu Highline, modra/mornarsko modra, Konfekcijska velikost DE: 42
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
66,20 €
28,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | modra/mornarsko modra | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 42 | 42 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 g/m2 | 225 g/m2 |
Sestava tkanine | 35% bombaž; 65 % poliester | 89 % najlona; 11% elastan |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški | moški |