Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne hlače z oprsnikom InnovatiQ 25

Št. art.: 091223 25
  • Sestava tkanine: 35 % polipropilena; 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 295
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija InnovatiQ
Spol moški
Sestava tkanine 35 % polipropilena; 35% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine 295 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
Barva črna/antracitna
Konfekcijska velikost DE 25
Vrsta izdelka Delovne hlače z oprsnikom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091223 25
Številka proizvajalca 3230 5370-9997-25

Opis

Izvedba:

Delovna oblačila InnovatiQ Kübler prepričajo zlasti z oblačili, ki poudarijo figuro, in s kontrastnimi elementi na delovnem jopiču in hlačah delujejo zelo moderno. Poleg tega oblačila z vtkanimi odsevnimi elementi na ramenih, nadlahteh in kolenih zagotavljajo dodatno varnost in boljšo vidnost.
Hlače z ergonomičnim dizajnom in oblikovanimi kolenskimi elementi zagotavljajo večjo svobodo gibanja. Kolenski žepi se lahko napolnijo od spodaj.
  • Stranski žepi.
  • Žep na zadnjici s poklopcem in samopritrdilnim trakom.
  • Večfunkcijski žep z žepom za zložljivi meter, žepom za pametni telefon, žepi za pisalo in dodatnim žepom z možnostjo zapiranja.
  • Stegenski žep s poklopcem in samopritrdilnim trakom.
  • S CORDURA® ojačani žepi.
  • Certificirano v skladu z EN 14404:2004 + A1:2010, tip 2, stopnja zmogljivosti 1 v povezavi s podlogami za kolena art. 091848.

Hrbet je dodatno zaščiten s povišano ledveno zaščito. Delovne hlače z oprsnikom imajo elastične naramnice z zaponkami, odpornimi proti udarcem in vročini.

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.
Delovne hlače z oprsnikom v kombinaciji barv modra/črna pod art. 091224.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico