Delovne hlače do pasu InnovatiQ 46

Št. art.: 091213 46
Popust
63,30 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

KÜBLER Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki KÜBLER

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Vitka moška velikost (telesna višina 182–186 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Nižja moška velikost (telesna višina 170–174 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 35 % polipropilena; 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 295
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija InnovatiQ
Spol moški
Sestava tkanine 35 % polipropilena; 35% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine 295 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
Barva črna/antracitna
Konfekcijska velikost DE 46
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091213 46
EAN/GTIN 4053813425856
Številka proizvajalca 2230 5370-9997-46

Opis

Izvedba:

Delovna oblačila InnovatiQ Kübler prepričajo zlasti z oblačili, ki poudarijo figuro, in s kontrastnimi elementi na delovnem jopiču in hlačah delujejo zelo moderno. Poleg tega oblačila z vtkanimi odsevnimi elementi na ramenih, nadlahteh in kolenih zagotavljajo dodatno varnost in boljšo vidnost.
Hlače z ergonomičnim dizajnom in oblikovanimi kolenskimi elementi zagotavljajo večjo svobodo gibanja. Kolenski žepi se lahko napolnijo od spodaj.
  • Stranski žepi.
  • Žep na zadnjici s poklopcem in samopritrdilnim trakom.
  • Večfunkcijski žep z žepom za zložljivi meter, žepom za pametni telefon, žepi za pisalo in dodatnim žepom z možnostjo zapiranja.
  • Stegenski žep s poklopcem in samopritrdilnim trakom.
  • S CORDURA® ojačani žepi.
  • Certificirano v skladu z EN 14404:2004 + A1:2010, tip 2, stopnja zmogljivosti 1 v povezavi s podlogami za kolena art. 091848.

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.
Delovne hlače do pasu v kombinaciji barv modra/črna pod art. 091214.
Ženske hlače v modri/črni barvi pod art. 091216.
Ženske hlače v črni/antracitni barvi pod art. 091215.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico