Jopič InnovatiQ, modra/črna, Univerzalna velikost: XL

Št. art.: 091204 XL
Popust
68,20 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

KÜBLER Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki KÜBLER

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Dolžina rokava cm Višina cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 35 % polipropilena; 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 295
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija InnovatiQ
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 35 % polipropilena; 35% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine 295 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C pisano perilo
Barva modra/črna
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Delovni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091204 XL
EAN/GTIN 4053813424934
Številka proizvajalca 1230 5370-4699-XL

Opis

Izvedba:

Delovna oblačila InnovatiQ Kübler prepričajo zlasti z oblačili, ki poudarijo figuro, in s kontrastnimi elementi na delovnem jopiču in hlačah delujejo zelo moderno. Poleg tega oblačila z vtkanimi odsevnimi elementi na ramenih, nadlahteh in kolenih zagotavljajo dodatno varnost in boljšo vidnost.

Delovni jopič ima oblikovane rokave z možnostjo podaljšanja, ki nudijo večjo svobodo gibanja.
  • Prsni žepi z zadrgo.
  • Stranski žepi s pritisnim gumbom.
  • Notranji žep.
  • Sprednja zadrga z zaščito brade.

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico