{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pulsschlag | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35% bombaž; 65 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Barva | modra / črna | |
Angleška velikost | 44S | |
Ameriška velikost | 44/32 | |
Velikost ES | 56C | |
Velikost NL | 29 | |
Konfekcijska velikost DE | 29 | |
Velikost FR | 56C | |
Velikost IT | 56C | |
Vrsta izdelka | Delovni jopič |
Številka izdelka | 091151 29 | |
EAN/GTIN | 4053813020891 | |
Številka proizvajalca | 1324 5353-4699 GR.29 |