Jopič Pulsschlag 25

Št. art.: 091151 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

KÜBLER Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki KÜBLER

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Sleeve length cm Višina cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 35% bombaž; 65 % poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pulsschlag
Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol moški
Sestava tkanine 35% bombaž; 65 % poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 260 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C, pisano perilo
Barva modra / črna
Angleška velikost 36S
Ameriška velikost 36/35
Velikost ES 46C
Velikost NL 25
Konfekcijska velikost DE 25
Velikost FR 46C
Velikost IT 46C
Vrsta izdelka Delovni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091151 25
EAN/GTIN 4053813020853
Številka proizvajalca 1324 5353-4699 GR.25

Opis

Izvedba:

Kakovostna delovna oblačila iz izbranih materialov. Sodoben dizajn s premišljenimi podrobnostmi opreme. Za boljšo vidnost skrbijo odsevni elementi. Obremenjeni deli so ojačani, da se podaljša življenjska doba.
Delovni jopič do pasu z oprijetim krojem in ojačitvijo iz materiala CORDURA® v predelu komolcev.
  • Ovratnik z udobnim elastičnim vložkom na zatilju.
  • Dva prsna žepa s samopritrdilnim poklopcem.
  • Dva stranska žepa s patentnim gumbom.
  • Dva notranja žepa, eden z žepom za mobilni telefon.
  • Sprednji del z zadrgo in zaščito za brado.
  • Ramena, manšete in pas z elastičnimi vložki.

Opomba:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.
Delovni jopič do pasu v kombinaciji barv temno modra/antracitna pod art. 091152.
Dobava v drugih barvah po ponudbi.
Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico