Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Delovne hlače z oprsnikom Quality Dress, svetlo siva, Konfekcijska velikost DE: 56

Št. art.: 091132 56
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

KÜBLER Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki KÜBLER

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Vitka moška velikost (telesna višina 182–186 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Nižja moška velikost (telesna višina 170–174 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Tako merite

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 100% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 285
  • Standard za oblačila: UV-standard 801
  • Pranje: 60 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija QUALITY DRESS
Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol moški
Sestava tkanine 100% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine 285 g/m2
Standard za oblačila UV-standard 801
Pranje 60 °C, pisano perilo
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje Čiščenje s perkloretilenom
Sušenje pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki zmerno vroče, do največ 150 °C
Barva svetlo siva
Material Bombaž
Angleška velikost 40R
Ameriška velikost 40/34
Velikost ES 52
Velikost NL 56
Univerzalna velikost XL
Konfekcijska velikost DE 56
Velikost FR 52
Velikost IT 52
Ledvena zaščita da
Ojačan predel kolen da
Zapiranje hlač Zadrga
Varnostne zaponke na naramnicah Zaponke iz umetne mase, odporne proti vročini
Zaključek hlačnice raven, odprt
Število stranskih žepov 2
Stranski žepi prišit, ojačan
Število kolenskih žepov 2
Število žepov za zložljivi meter 1
Število stegenskih žepov 1
Žep za mobilni telefon da
Žep na oprsniku prišit, razdelitev s samopritrdilnim trakom
Dvojni oprsnik z žepom z zadrgo da
Vrsta izdelka Delovne hlače z oprsnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091132 56
Številka proizvajalca 3651 1314-95-56
Proizvajalec Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Opis

Izvedba:

Delovna oblačila Quality Dress iz 100-odstotne bombažne tkanine. Bombaž je posebej odporen proti kemičnim in mehanskim vplivom ter vročini. Naravni proizvod bombaž zagotavlja prijetno udobnost nošenja zaradi lastnosti regulacije telesne temperature in velike vpojnosti.
Delovne hlače z oprsnikom, nastavitev pasu za 6 cm.
  • Prišit, povišan del za zaščito ledvenega dela.
  • Vrhnji, odprti žep z razdelbo na oprsniku (samopritrdilni trak).
  • Dvojni oprsnik z žepom z zadrgo.
  • Zaponke iz umetne mase, odporne proti udarcem in visoki temperaturi.

Opis:

  • Zadrga v razporku.
  • Dva prišita, ojačana prednja žepa.
  • Stegenski žep.
  • Prišit žep za mobilni telefon.
  • Ojačan predel kolen.
  • Žep za zložljivi meter.

Opomba:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.
Dobava v drugih barvah po ponudbi.
Delovne hlače z oprsnikom v modri barvi najdete pod art. 091131.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico