Dežni jopič S

Št. art.: 090623 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 120
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 100% poliester
    Gramatura materiala / gostota tkanine 120 g/m2
    Pranje 40 °C, pisano perilo
    Oznaka proizvajalca Dežni jopič črn S
    Barva črna
    Univerzalna velikost S
    Vrsta izdelka Dežni jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 090623 S
    EAN/GTIN 7330509432730
    Številka proizvajalca 486619469900S

    Opis

    Izvedba:

    Posebej lahka dežna delovna oblačila z zavarjenimi šivi so odbojna za veter in vodo. Z mrežasto podlogo za dobro zračnost. Vodni stolpec: 5.000 mm.
    Dežni jopič z nastavljivo kapuco in s flisom podloženim ovratnikom.
    • Zakrita zadrga iz umetne mase in vetrna zaščita.
    • Dva stranska žepa in prsni žepi z zadrgo.
    • Manšete s samopritrdilnim trakom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico