{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 120 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Oznaka proizvajalca | Dežni jopič črn M | |
Barva | črna | |
Univerzalna velikost | M | |
Vrsta izdelka | Dežni jopič |
Številka izdelka | 090623 M | |
EAN/GTIN | 7330509432723 | |
Številka proizvajalca | 486619469900M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Dežni jopič, črna, Univerzalna velikost: M
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
82,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
32,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | črna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 120 g/m2 | 170 g/m2 |
Univerzalna velikost | M | M |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Dežni jopič | Dežni jopič |
Spol | Univerzalne |