{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | temno modra | |
Univerzalna velikost | XL | |
Vrsta izdelka | T-Shirt |
Številka izdelka | 090621 XL | |
EAN/GTIN | 4062406781330 | |
Številka proizvajalca | 090621 XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Funkcijska majica, temno modra, Univerzalna velikost: XL
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
518 kosov na zalogi
12,40 €
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | temno modra | temno siva / črna / rdeča |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | 175 g/m2 |
Univerzalna velikost | XL | XL |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 94 % poliestra; 6 % Spandex |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | T-Shirt | T-Shirt |