Funkcijska majica L

Št. art.: 090621 L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

GARANT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki GARANT

Normalna moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost INT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Dolžina rokava cm Višina cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Nižja moška velikost
Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Vitka moška velikost
Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm Obseg pasu cm Merjenje zadnjice cm Korak cm Višina cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Ženske
Velikost INT Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm) Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Dolžina rokava cm Višina cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 130
  • Pranje: 30 °C, program za občutljivo perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna oblačila
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100-% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 130 g/m2
Pranje 30 °C, program za občutljivo perilo
Barva temno modra
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka T-Shirt

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090621 L
EAN/GTIN 4067263105237
Številka proizvajalca 090621 L

Opis

Izvedba:

Funkcionalna majica z okroglim ovratnikom, podaljšanim, zaokroženim hrbtnim delom in zatilnim trakom. Funkcionalna vlakna za ekstremne klimatske obremenitve. Regulacija temperature z odvajanjem vlage na zunanjo stran tekstila. Zračna, enostavna za nego in hitro sušeča. Niso primerna za sušilne stroje.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Delovna oblačila" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico