{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Yellow Bow 50 | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 60% bombaža; 40 % poliestra | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C, program za občutljivo perilo | |
Velikost ovratnika | 42 cm | |
Barva | bela | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Srajca |
Številka izdelka | 090287 L | |
EAN/GTIN | 7332592204683 | |
Številka proizvajalca | 2905001-100-6 |