Ženska bluza Yellow Bow 50 S

Št. art.: 090286 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 60% bombaža; 40 % poliestra
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 130
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C, program za občutljivo perilo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Yellow Bow 50
    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 60% bombaža; 40 % poliestra
    Gramatura materiala / gostota tkanine 130 g/m2
    Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
    Pranje 40 °C, program za občutljivo perilo
    Velikost ovratnika 38 cm
    Barva svetlo modra
    Univerzalna velikost S
    Vrsta izdelka Ženska bluza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 090286 S
    EAN/GTIN 7332592205710
    Številka proizvajalca 2905003-500-4

    Opis

    Izvedba:

    Enobarvna klasična srajca oz. bluza iz fine keper mešanice z modernimi detajli. Zaradi kakovostne obdelave se material ne mečka in je mehek ter prijeten za nošenje. Dobra gibljivost zaradi deljenega zgornjega hrbtnega dela srajce. Odlična kvaliteta barve. Hitro sušenje.

    Opomba:

    Po ponudbi dobavljivo v drugih barvah in tako s kratkimi rokavi kot z ozkim krojem. Preglednico velikosti najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico