Ženska bluza Yellow Bow 50, svetlo modra, Univerzalna velikost: M

Št. art.: 090286 M
Popust
64,95 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 60% bombaža; 40 % poliestra
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 130
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C, program za občutljivo perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Yellow Bow 50
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 60% bombaža; 40 % poliestra
Gramatura materiala / gostota tkanine 130 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Pranje 40 °C, program za občutljivo perilo
Velikost ovratnika 40 cm
Barva svetlo modra
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Ženska bluza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090286 M
EAN/GTIN 7332592205727
Številka proizvajalca 2905003-500-5

Opis

Izvedba:

Enobarvna klasična srajca oz. bluza iz fine keper mešanice z modernimi detajli. Zaradi kakovostne obdelave se material ne mečka in je mehek ter prijeten za nošenje. Dobra gibljivost zaradi deljenega zgornjega hrbtnega dela srajce. Odlična kvaliteta barve. Hitro sušenje.

Opomba:

Po ponudbi dobavljivo v drugih barvah in tako s kratkimi rokavi kot z ozkim krojem. Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico