Ženska bluza Yellow Bow 50 XL

Št. art.: 090285 XL
Popust
64,95 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 60% bombaža; 40 % poliestra
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 130
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C, program za občutljivo perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Yellow Bow 50
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 60% bombaža; 40 % poliestra
Gramatura materiala / gostota tkanine 130 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Pranje 40 °C, program za občutljivo perilo
Velikost ovratnika 44 cm
Barva bela
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Ženska bluza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090285 XL
EAN/GTIN 7332592205666
Številka proizvajalca 2905003-100-7

Opis

Izvedba:

Enobarvna klasična srajca oz. bluza iz fine keper mešanice z modernimi detajli. Zaradi kakovostne obdelave se material ne mečka in je mehek ter prijeten za nošenje. Dobra gibljivost zaradi deljenega zgornjega hrbtnega dela srajce. Odlična kvaliteta barve. Hitro sušenje.

Opomba:

Po ponudbi dobavljivo v drugih barvah in tako s kratkimi rokavi kot z ozkim krojem. Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico