{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Lincoln | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 100 % bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | črna | |
Univerzalna velikost | XL | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 090252 XL | |
EAN/GTIN | 7332413524112 | |
Številka proizvajalca | 028244-99-7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Polo majica Classic Lincoln, črna, Univerzalna velikost: XL
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
15,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | antracitna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Sestava tkanine | 100 % bombaž | 50% bombaž; 50 % poliester |
Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | 60 °C pisano perilo |
Serija | Lincoln | Delovna oblačila |
Vrsta izdelka | Polo majica | Polo majica |
Spol | moški | moški |